Utförande:
Verktyg tillbehörsskåp i 60 × 28G. Med sjutdörrar, centralt låsbart med stiftcylinderlås. Fastsättning av utdragslådor 26 × 20G och utdragshylla 26 × 20G i 25 mm raster kan göras på båda sidor. Ingen enkel utdragsspärr.
Med skyddskant på tre sidor och räfflad gummimatta.
Specialtillbehör:
Lackering:
Stomme ljusgrå RAL 7035, skjutdörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.
Anmärkning:
Warning:
Avsedd användning- Håll dörrarnas svängområde fritt. Håll dörrar och utdragslådor stängda.
- Utdragslådor till förvaring av verktyg.
- Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
- För industriell användning inomhus.
- Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
- Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
- Får bara modifieras och byggas om med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
- Förankra skåpet i golvet.
- Vid ombyggnad till montagevagn ska utdragslådorna bytas mot GridLine utdragslådor med enhandsmanövrerad enkelupplåsning av utdragslådorna.
- Ta hänsyn till höljets egenvikt när du bedömer åkverkets bärförmåga.
- Observera den effektiva höjden om du utrustar skåpet själv.
- Kan kombineras med GridLine-åkverk, artikelnr
- 958480 storlek 24 eller 28.
- Kan kombineras med GridLine skåp med samma djup och höjd.
- Utrusta vagnen enbart med GridLine utdragslådor med enhandsmanövrerad enkelupplåsning av utdragslådorna.
- Spärra de svängbara hjulen efter avställningen med hjälp av parkeringsbromsarna.
- Hörnkopplingsskåp för verktygsskåp för verktygsskåp med djup 700 mm (28G).
- Kan kombineras med GridLine skåp med samma djup och höjd.
- För utrustning med GridLine utdrgslådinsats med verktygsfäste.
- Kan kombineras med GridLine skåp med samma djup och höjd.
Olämplig användning- Gör inga egenmäktiga ombyggnader eller förändringar.
- Överbelasta inte skåp, utdragslådor och hyllplan.
- Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
- Lägg inte ner föremål hastigt.
- Stå eller sitt inte på montagevagnen.
- Transportera inga personer.
- Kan inte kombineras med åkverket.
- Öppna inte flera utdragslådor samtidigt.
- CNC-tillbehörsskåp kan inte kombineras med ett åkverk.