{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1,2 mm | |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Lådornas effektiva yta i G | 26×20 | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 26×20G | |
| invändig bredd | 650 mm | |
| effektivt djup | 500 mm | |
| Effektiv bredd i G | 26 | |
| Effektivt djup i G | 20 | |
| inbyggnadshöjd | 75 mm | |
| inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor | no | |
| Användningsområde | Verktygsskåp | |
| Produktslag | Utdragshylla |
| Artikkelkode | 930654 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406158934 | |
| Manufacturer number | 930654 75 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |