{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Workstation; Multifix | |
| höjd | 40 mm | |
| Längd | 780 mm | |
| Djup | 60 mm | |
| inbyggnadshöjd | 82 mm | |
| monteringsdjup | 92 mm | |
| armaturens längd (2 st vardera) | 300 mm | |
| armaturens djup | 30 mm | |
| Kontakttyp ingång | GST-instickssystem | |
| märkspänning | 250 V | |
| effektförbrukning | 18 W | |
| Strömbrytare | yes | |
| ljusflöde | 1 260 lm | |
| färgtemperatur | 4 000 K | |
| antal strömbrytare | 1 | |
| LED-teknik | yes | |
| Bländ- och flimmerfri | yes | |
| vikt | 3 kg | |
| Energiförsörjning | Nätdriven | |
| Produktslag | Påbyggnadslampa |
| Artikkelkode | 928630 780 | |
| EAN / GTIN | 4062406117528 | |
| Manufacturer number | 928630 780 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |