LED-belysningsenhet med strömbrytare, Passar för typ: 1000

Article no.: 928602 1000
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
44 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Passar för typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Serie Workstation
Längd 920 mm
Djup 120 mm
armaturens längd 850 mm
armaturens djup 30 mm
Kontakttyp ingång GST-instickssystem
märkspänning 250 V
effektförbrukning 27 W
Strömbrytare yes
ljusflöde 1 890 lm
färgtemperatur 4 000 K
antal strömbrytare 1
Passar för typ 1000
LED-teknik yes
Bländ- och flimmerfri yes
vikt 3 kg
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Påbyggnadslampa

Identification & Classification

Artikkelkode 928602 1000
EAN / GTIN 4062406117474
Manufacturer number 928602 1000
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Belysningsarmatur komplett med ljuskälla och anslutningskabel för installation på strömbrytare nr 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industristickkontakt). Underhållsfri LED-teknik med lång livstid. Den energieffektiva ljuskällan är synnerligen homogen, bländ- och flimmerfri, har god färgåtergivning tack vare balanserade spektralandelar, samt hög kontur- och kontrastskärpa. Färgtemperatur / ljusfärg cirka 4 000 K.
LED-belysningsarmatur med silverfärgad kåpa av stålplåt och täckplåt av PMMA.
Denna lykta har inbyggda LED-lampor. Lysdioderna i lampan går inte att byta.

Passar till:

Bärarm-konsol nr 928055, 928056, 972086 och 972087.

Lackering:

Kåpa RAL 7035 ljusgrå, pulverlackerad.

Warning:

Avsedd användning
  • Använd arbetsbänken bara om den är i ett tekniskt felfritt tillstånd.
  • Åtgärda omedelbart fel som kan äventyra säkerheten.
  • Montera komponenter endast i avsedda borrhål. Modifiera och bygg om endast med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
  • För industriell användning inomhus.
  • Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Använd endast i torr omgivning.

Olämplig användning
  • Stå eller sitt inte på arbetsbänken.
  • Transportera inga personer.
  • Använd inte utrustningen i områden som lutar uppåt eller nedåt.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte skåpet för vatten, nederbörd och smuts.
  • Använd inte arbetsbänken i områden med löst och ej hårdgjort underlag.
  • Överbelasta inte arbetsbänken, arbetsskivan, utdragslådorna och upplagshyllan.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.