{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1 mm | |
| Serie | Workstation | |
| Längd | 920 mm | |
| Djup | 120 mm | |
| armaturens längd | 850 mm | |
| armaturens djup | 30 mm | |
| Kontakttyp ingång | GST-instickssystem | |
| märkspänning | 250 V | |
| effektförbrukning | 27 W | |
| Strömbrytare | no | |
| ljusflöde | 1 890 lm | |
| färgtemperatur | 4 000 K | |
| Passar för typ | 1000 | |
| LED-teknik | yes | |
| Bländ- och flimmerfri | yes | |
| vikt | 3 kg | |
| Energiförsörjning | Nätdriven | |
| Produktslag | Påbyggnadslampa |
| Artikkelkode | 928600 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406117443 | |
| Manufacturer number | 928600 1000 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |