Elhus med slangupprullare, höjd: 600mm

Article no.: 927328 600
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 600 mm
Bredd 400 mm
Djup 650 mm
Kontakttyp ingång GST-instickssystem
Eluttag typ F
märkspänning 250 V
Antal eluttag typ F 2
Energiförsörjning Nätdriven
vikt 25,4 kg
Produktslag Energimodul

Identification & Classification

Artikkelkode 927328 600
EAN / GTIN 4062406108588
Manufacturer number 927328 600
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Kåpa 16G i stabil stålkonstruktion.
Utrustad med strömmoduler 2 × nr 928470 stl. DE250V/1, slang-/kabelupprullare är fastskruvad i kåpans botten. Längd kabelvinda 10 m. Längd slangupprullare 10 m.
Anslutning NW 7,2 insticksnippel och snabbkoppling. Med snabblåskoppling. Högsta tryck 12 bar.

Beläggning:

Modulnr 928470: 2 × stl. DE250V/1; 1 × stl. 0/1

Lackering:

Stomme och moduler ljusgrå RAL 7035, front antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Övrig anpassad utrustning med modulnr 928470 är möjligt. Beakta maximalt modulantal.

Warning:

Avsedd användning
  • Storlek 500 och 800 t.o.m. 900 för montering på GridLine vario arbetsbänk.
  • Storlek 600 och 700 för montering på GridLine Ready to go-arbetsbänk.
  • Eluttag 250 V typ F för anslutning av elektriska förbrukare.
  • Montera enbart i de tillhörande hålen.
  • Upp till och med storlek 500 montering i kombination med fotdel.
  • Från och med storlek 800 ersätter hurtsen fotdelen. Välj höjden så att den överensstämmer med de mitt emot liggande fotdelen eller hurtsen.
  • Observera maximala bärförmågor.
  • 927325: Snabblåskoppling med 3/8 tum anslutningsgänga för anslutning till kompressor.
  • 927327: Integrerad förlängningskabel med eluttag.
  • 927328: Integrerad tryckluftslang för upp till 10 bar med 3/8 tum utgångs- och anslutningsgänga.
  • 927329: Integrerad förlängningskabel med eluttag och tryckluftslang för upp till 10 bar med 3/8 tum utgångs- och anslutningsgänga.
  • 927335: Med fläktmotor och grenuttag för placering av en dator.

Olämplig användning
  • Kabeln och slangen får inte vikas eller läggas platt på golvet. Undvik öglor.
  • Gör inga egenmäktiga ombyggnader eller förändringar.
  • Öppna inte kabel- och slangupprullaren.
  • Får inte användas utomhus eller i utrymmen med hög luftfuktighet.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus, öppen eld eller vätskor.