Utförande:
Kåpa 16G i stabil stålkonstruktion.
Utrustad med el- och tryckluftsmoduler: 2 × modulnr
928470 stl. DE250V/1, 1 × modulnr
928470 stl. AIR/S.
Beläggning:
Modulnr
928470: 2 st storlek DE250V/1; 1 st storlek AIR/S; 1 st storlek 0/3
Lackering:
Stomme och moduler ljusgrå RAL 7035. Front antracit RAL 7016, pulverbelagd.
Anmärkning:
Övrig anpassad utrustning med modulnr
928470 är möjligt. Beakta maximalt modulantal.
Warning:
Avsedd användning- Storlek 500 och 800 t.o.m. 900 för montering på GridLine vario arbetsbänk.
- Storlek 600 och 700 för montering på GridLine Ready to go-arbetsbänk.
- Eluttag 250 V typ F för anslutning av elektriska förbrukare.
- Montera enbart i de tillhörande hålen.
- Upp till och med storlek 500 montering i kombination med fotdel.
- Från och med storlek 800 ersätter hurtsen fotdelen. Välj höjden så att den överensstämmer med de mitt emot liggande fotdelen eller hurtsen.
- Observera maximala bärförmågor.
- 927325: Snabblåskoppling med 3/8 tum anslutningsgänga för anslutning till kompressor.
- 927327: Integrerad förlängningskabel med eluttag.
- 927328: Integrerad tryckluftslang för upp till 10 bar med 3/8 tum utgångs- och anslutningsgänga.
- 927329: Integrerad förlängningskabel med eluttag och tryckluftslang för upp till 10 bar med 3/8 tum utgångs- och anslutningsgänga.
- 927335: Med fläktmotor och grenuttag för placering av en dator.
Olämplig användning- Kabeln och slangen får inte vikas eller läggas platt på golvet. Undvik öglor.
- Gör inga egenmäktiga ombyggnader eller förändringar.
- Öppna inte kabel- och slangupprullaren.
- Får inte användas utomhus eller i utrymmen med hög luftfuktighet.
- Använd inte i områden med explosionsrisk.
- Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus, öppen eld eller vätskor.