{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1 mm | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd | 600 mm | |
| Bredd | 400 mm | |
| Djup | 650 mm | |
| effektiv höjd | 570 mm | |
| invändig bredd | 280 mm | |
| effektivt djup | 600 mm | |
| vikt | 43,5 kg | |
| Produktslag | Stödben |
| Artikkelkode | 927320 600 | |
| EAN / GTIN | 4062406108434 | |
| Manufacturer number | 927320 600 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |