Bänkskruvstycke 100 mm GARANT

Article no.: 967100 100
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
118 styck i lager

Select article variation and quantity

backbredd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd 100 mm
spännvidd 90 mm
spänndjup 65 mm
rörspännbackar för rör med ytter-⌀ 3/4 − 1.3/4 tum
Öppningsriktning öppnas framåt
Material Stål, sänksmitt
vikt 6 kg
Produktslag Bänkskruvstycke

Identification & Classification

Artikkelkode 967100 100
EAN / GTIN 4045197694157
Manufacturer number 967100 100
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Helt av stålsänksmide − garanterat okrossbart.
Öppnas framåt.
Med rörspännbackar under de vanliga backarna. Kraftfull CNC-bearbetad precisionsspindel med valsad gänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Stort, härdat städyta för riktnings- och stukningsarbeten. Dubbelt justerbar styrning.
Med räfflade, härdade spännbackar (inte utbytbara).

Utförande - Bild:

Fallskyddsskivor
Graverad mätskala.
Styrningsinställning: Insexskruvar med mässingsbrickor − mycket lätt gång.
Kraftiga rörspännbackar.

Fördel:

  • T-handtag med fallskydd på båda sidorna − inget irriterande buller.
  • Snabb öppning och stängning tack vare spindel med stor gängstigning.
  • Utbytbart T-handtag.
  • Graverad skala visar öppningsvidden.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Anmärkning:

Passande höjdinställare, se nr 967520.

Warning:

Avsedd användning
  • Får bara användas i slutna utrymmen.
  • Använd endast på ett plant och rent underlag.
  • Ska användas för fastspänning av arbetsstycken.
  • För fastspänning av arbetsstycken i ursprungligt eller delvis bearbetat tillstånd.
  • Får endast användas om montering är korrekt.
  • Använd endast skruvstycket med medföljande spindelnyckel.

Olämplig användning
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Använd inte lampan i områden med höga halter av damm, brännbara gaser, ångor eller lösningsmedel.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Använd enbart original reserv- och slitdelar.
  • Användning av hjälpmedel för inspänning är inte tillåten.