Kniv N1

Article no.: 839010 N1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
17 252 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 2,6 mm
totallängd 20 mm
Material HSS
Typ N1
kan användas Höger
för gradning av Stål, Alu
Produktslag Klinga

Identification & Classification

Artikkelkode 839010 N1
EAN / GTIN 7290003234462
Manufacturer number BN1010

Beskrivelse

Anmärkning:

Klingor av typ N kan bara användas med följande verktyg: nr 839150, 839120, 839140, 839170 och 839890.