Avgradare, handtag S

Article no.: 839890 S
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 494 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 125 mm
Produktslag Handtag

Identification & Classification

Artikkelkode 839890 S
EAN / GTIN 7290005395314
Manufacturer number NG1000

Beskrivelse

Utförande:

2K-plasthandtag med återföringsfjäder för låsning resp. upplåsning av klingor / teleskopskaft. Förvaringsmöjlighet för klingor i avtagbar ändkapsel.
För förvaring av S-klingor ⌀ 3,2 mm.