• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 - 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År!

Kombinationstång, polerad 140 mm

Article no.: 701500 140
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
109 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 140 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 1,8 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ 2,8 mm
Norm DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap tandade
Handtag med plastöverdrag
Material Specialverktygsstål
Yta Kemiskt svärtad tång med polerat huvud
gnistfri no
Produktslag Multifunktionstång

Identification & Classification

Artikkelkode 701500 140
EAN / GTIN 4003773215196
Manufacturer number 03 01 140
Manufacturer/responsible person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beskrivelse

Utförande:

Räfflade gripytor. Skären är även induktionshärdade (ca 60 HRC).
Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål.