{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| totallängd | 140 mm | |
| klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 1,8 mm | |
| klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ | 2,8 mm | |
| Norm | DIN ISO 5746 | |
| Käftarnas egenskap | tandade | |
| Handtag | med plastöverdrag | |
| Material | Specialverktygsstål | |
| Yta | Kemiskt svärtad tång med polerat huvud | |
| gnistfri | no | |
| Produktslag | Multifunktionstång |
| Artikkelkode | 701500 140 | |
| EAN / GTIN | 4003773215196 | |
| Manufacturer number | 03 01 140 | |
| Manufacturer/responsible person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |