This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Bottenlåda inklusive verktygstavla med klämhållare

Article no.: 692750

Select article variation and quantity

Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Längd invändigt 420 mm
Bredd invändigt 58 mm
Höjd invändigt 275 mm
Klämhållare höjd 22 mm
Antal klämhållare 1
Produktslag Bottenskål

Identification & Classification

Artikkelkode 692750
Manufacturer number 498012161
Manufacturer/responsible person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Beskrivelse

Utförande:

Invändiga mått 420×275×58 mm, klämhållare på täckplattan 22 mm höga.

Passar till:

Verktygslåda nr 692610 till 692640 / 692641 / 692671.