This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Verktygsväska med bottenlåda och 3 verktygstavlor

Article no.: 692640

Select article variation and quantity

Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Material: X-ABS
  • Typ av verktygsförvaring: Klämhållare
  • Väska bärförmåga: 40
  • Egenskap väska: Flyganpassad

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Material X-ABS
Typ av verktygsförvaring Klämhållare
Väska bärförmåga 40 kg
Egenskap väska Flyganpassad
Längd invändigt 460 mm
Bredd invändigt 310 mm
Höjd invändigt 185 mm
vikt 5,2 kg

Identification & Classification

Artikkelkode 692640
EAN / GTIN 4006793088719
Manufacturer/responsible person PARAT GmbH + Co. KG ABTLG. VERTRIEB PC 1, Schönenbach Straße 1, 94089 NEUREICHENAU, Deutschland, http://www.parat.de/d/1039/

Beskrivelse

Utförande:

X-ABS är extremt slagtåligt vilket gör det lämpligt för flygtransport. Ytstrukturen är reptålig och glidhämmande (gummeringseffekt) vilket ger ett mycket gott ytskydd. Massiv, dubbel aluminiumstomme med inbyggda cylinderlås och glasfiberarmerade rastergångjärn för spärrning av lådans lock (utom nr 692650).
Invändig utrustning:
1 bottenlåda, indelningsbar, inkl. verktygstavla med 1 verktygshållare som täckplatta (nr 692750), 1 verktygstavla med 2 verktygshållare (nr 692720), 1 verktygstavla med 1 verktygshållare (nr 692730), 1 dokumenttavla, fast monterad i locket.

Anmärkning:

Väskan kan även fås med kombinationslås på begäran.