This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Verktygsväska av aluminium med bottenlåda och 3 verktygstavlor, Typ: 1

Article no.: 692015 1

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • Material: Aluminium
  • Typ av verktygsförvaring: Klämhållare
  • Väska bärförmåga: 30
  • Egenskap väska: Flyganpassad

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Material Aluminium
Typ av verktygsförvaring Klämhållare
Väska bärförmåga 30 kg
Egenskap väska Flyganpassad
Längd invändigt 460 mm
Bredd invändigt 310 mm
Höjd invändigt 170 mm
vikt 5,4 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification & Classification

Artikkelkode 692015 1
Manufacturer number 581000909
Manufacturer/responsible person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Beskrivelse

Utförande:

Lås, metallgångjärn och glidskena inbyggda i stommen. Tillåten som handbagage i flygplan.
Invändig utrustning:
1 bottenlåda, indelningsbar, inklusive verktygstavla med1 verktygshållare som täckplatta (nr 692750 1), 2 verktygstavla med 692720 verktygshållare (nr 1 1),692730 verktygstavla med 1 verktygshållare (nr 69 2730), 1 dokumenttavla, fast monterad i locket.