Bitssats 10 delar, rostfritt stål

Article no.: 675681
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
77 styck i lager

Select article variation and quantity

Set price 10 st. (incl. VAT)

Availability

  • Material: Rostfritt stål, INOX

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Material Rostfritt stål, INOX
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar 10
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 675681
EAN / GTIN 4013288111852
Manufacturer number 05259143001
Manufacturer/responsible person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beskrivelse

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1kopplingsskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675490 1 st storlek 2/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr. 675492 1 st storlek 1/25; 2 st storlek 2/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Nr 675496 vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Kopplingsskaft ”Rapidaptor Stainless”: 1 st nr 675020 storlek 6,3S