Pozidriv-bits, 1/4″ rostfritt stål 1/25 mm

Article no.: 675492 1/25
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
79 styck i lager

Select article variation and quantity

krysspårstorlek / totallängd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Material: Rostfritt stål, INOX

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 3855/1 TS PZ
Norm DIN ISO 1173
Material Rostfritt stål, INOX
krysspårstorlek 1
totallängd 25 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 675492 1/25
EAN / GTIN 4013288111012
Manufacturer number 05071020001
Manufacturer/responsible person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beskrivelse

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Med torsionszon som ger lägre krafttoppar vid skruvningen. Rostfritt stål, segt och hårt genom vakuum-ishärdningen.

Användningsdata:

För Phillips-krysspårskruvar DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Rostfritt stål.