Hylsa för insexskruvar, 1/2& 4 mm HOLEX

Article no.: 643220 4
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
3 894 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 4 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 24 mm
Längd 58 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification & Classification

Artikkelkode 643220 4
EAN / GTIN 4045197165220
Manufacturer number 643220 4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX sexkantskruvdragarinsatser, finns även i tumdimensioner (GARANT: nr 643232; HOLEX: Nr 643222).