Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum utförande med tumdimensioner, sexkant: 1/4tum

Article no.: 643232 1/4
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
505 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (tum) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 1/2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 1/4 tum
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ fästsida 22,5 mm
Längd 60 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification & Classification

Artikkelkode 643232 1/4
EAN / GTIN 4062406310592
Manufacturer number 643232 1/4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat. Bit av seghärdat material med hög hårdhet, blankt.