• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Kombinerade U-nycklar/ringspärrnycklar 8 mm GARANT

Article no.: 614800 8

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 8 mm
nyckellängd L 136 mm
Käftbredd b 18 mm
Käfthöjd h1 5 mm
Ringhöjd h2 7 mm
ring-⌀ D 17,5 mm
Ringläge 0 grad
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 614800 8
EAN / GTIN 4045197160188
Manufacturer number 614800 8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr.
Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.