• Ingen pris tilgjengelig

Kombinerade U-nycklar/ringspärrnycklar 36 mm GARANT

Article no.: 614800 36

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 36 mm
nyckellängd L 482 mm
Käftbredd b 76,2 mm
Käfthöjd h1 16,6 mm
Ringhöjd h2 19,6 mm
ring-⌀ D 65,5 mm
Ringläge 0 grad
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 614800 36
EAN / GTIN 4045197488749
Manufacturer number 614800 36
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr.
Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.