USB-handmikroskop, tillverkarens beteckning: AM7515MZT

Article no.: 492032 AM7515MZT
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

tillverkarens beteckning Unit price incl. VAT

Availability

  • datautgång: USB-gränssnitt
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

kamera 5 megapixel CMOS färgkamera
Förstoring (gånger) 20 − 220
polarisationsfilter ja
automatisk förstorningsavläsning (AMR) ja
tillverkarens beteckning AM7515MZT
datautgång USB-gränssnitt
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Produktslag Video-handmikroskop

Identification & Classification

Artikkelkode 492032 AM7515MZT
EAN / GTIN 4712805475728
Manufacturer/responsible person Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Beskrivelse

Utförande:

Lättmanövrerat bärbart digitalmikroskop för professionell användning inom olika discipliner. Tack vare CMOS-chipet/USB 2.0-konnektiviteten kan det enkelt anslutas till alla apparater och ger en utomordentlig bildkvalitet och upp till 220 gångers förstoring. Polaristorer minskar reflexer på blanka föremål och förbättrar kontrasten. Förstoringsgraden beror på önskat synfält. Ju mindre synfältet är, desto större kan förstoringen bli. Modeller för långt arbetsavstånd kan användas när ett större avstånd till objektet är nödvändigt. Inklusive intuitiv mätprogramvara för Windows och macOS.
Högupplöst 5 megapixelkamera i högkvalitativt hus av lättmetall. Den automatiska förstoringsdetekteringen underlättar mätning med programvaran.

Leveransinnehåll:

Mätprogramvara DinoCapture 2.0 (Windows) och DinoXcope (mcOS).

Specialtillbehör:

Pelarstativ nr 492035.

Anmärkning:

Fler utföranden (t.ex. med koaxialt infallande ljus, ESD-skydd etc.) samt SJD på förfrågan.