USB-handmikroskop, tillverkarens beteckning: AF3113T

Article no.: 492032 AF3113T
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

tillverkarens beteckning Unit price incl. VAT

Availability

  • datautgång: USB-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

kamera VGA (640x480) CMOS-färgkamera
Förstoring (gånger) 20 − 55; 220
tillverkarens beteckning AF3113T
datautgång USB-gränssnitt
Produktslag Video-handmikroskop

Identification & Classification

Artikkelkode 492032 AF3113T
EAN / GTIN 4712805479474
Manufacturer/responsible person Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Nederland, www.dino-lite.eu/de/

Beskrivelse

Utförande:

Lättmanövrerat bärbart digitalmikroskop för professionell användning inom olika discipliner. Tack vare CMOS-chipet/USB 2.0-konnektiviteten kan det enkelt anslutas till alla apparater och ger en utomordentlig bildkvalitet och upp till 220 gångers förstoring. Polaristorer minskar reflexer på blanka föremål och förbättrar kontrasten. Förstoringsgraden beror på önskat synfält. Ju mindre synfältet är, desto större kan förstoringen bli. Modeller för långt arbetsavstånd kan användas när ett större avstånd till objektet är nödvändigt. Inklusive intuitiv mätprogramvara för Windows och macOS.
Har både mätfunktioner och en microtouch-knapp för direkt bildtagning.

Leveransinnehåll:

Mätprogramvara DinoCapture 2.0 (Windows) och DinoXcope (mcOS).

Specialtillbehör:

Pelarstativ nr 492035.

Anmärkning:

Fler utföranden (t.ex. med koaxialt infallande ljus, ESD-skydd etc.) samt SJD på förfrågan.