Stålpassbit toleransklass 0 1,4 mm GARANT

Article no.: 481030 1,4
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
19 styck i lager

Select article variation and quantity

nominellt mått (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN EN ISO 3650
nominellt mått 1,4 mm
Toleransklass 0
Material legerat specialstål, härdat och spänningsfritt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Passbit

Identification & Classification

Artikkelkode 481030 1,4
EAN / GTIN 4045197208804
Manufacturer number 481030 1,4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Alla passbitar är markerade med ett individuellt ID-nr.
Strl 0,5 till 10 − tvärsnitt = 30×9 mm.
Strl 11 till 500 − tvärsnitt = 35×9 mm.
Av speciallegerat och spänningsfritt specialstål.Noggrant härdat.
Toleransklass 0 som normalmått för kontroll av verkstadstolkar. För inställning av mätinstrument med mycket hög noggrannhet. Inklusive spårbart tillverkar-provningsprotokoll.

Anmärkning:

Andra storlekar kan levereras på förfrågan.