Stålpassbit toleransklass 0 1,24 mm GARANT

Article no.: 481030 1,24
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

nominellt mått (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN EN ISO 3650
nominellt mått 1,24 mm
Toleransklass 0
Material legerat specialstål, härdat och spänningsfritt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Passbit

Identification & Classification

Artikkelkode 481030 1,24
EAN / GTIN 4045197208644
Manufacturer number 481030 1,24
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Alla passbitar är markerade med ett individuellt ID-nr.
Strl 0,5 till 10 − tvärsnitt = 30×9 mm.
Strl 11 till 500 − tvärsnitt = 35×9 mm.
Av speciallegerat och spänningsfritt specialstål.Noggrant härdat.
Toleransklass 0 som normalmått för kontroll av verkstadstolkar. För inställning av mätinstrument med mycket hög noggrannhet. Inklusive spårbart tillverkar-provningsprotokoll.

Anmärkning:

Andra storlekar kan levereras på förfrågan.