Innermikrometer 10-12 mm

Article no.: 429000 10-12
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
16 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 10 mm - 12 mm
avläsning 0,001 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 0,004 mm
Mättrummans ⌀ 17 mm
mått a 2 mm
standardmätdjup 57 mm
mätdjup med förlängning 157 mm
Mätteknik analog
totallängd 106 mm
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identification & Classification

Artikkelkode 429000 10-12
EAN / GTIN 4946368517179
Manufacturer number 368-163
Manufacturer/responsible person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beskrivelse

Utförande:

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.
För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

Specialtillbehör:

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.