{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| mätområde | 20 mm - 25 mm | |
| avläsning | 0,005 mm | |
| Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
| felgräns | 0,006 mm | |
| Mättrummans ⌀ | 23 mm | |
| mått a | 2,6 mm | |
| standardmätdjup | 90 mm | |
| mätdjup med förlängning | 240 mm | |
| Mätteknik | analog | |
| totallängd | 140 mm | |
| förpackning | Stabil box | |
| Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
| Artikkelkode | 429000 20-25 | |
| EAN / GTIN | 4946368517698 | |
| Manufacturer number | 368-766 | |
| Manufacturer/responsible person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |