Spännblock Piccolo 54 mm

Article no.: 370170 54
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
22 styck i lager

Select article variation and quantity

utliggning A (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie piccolo
utliggning A 54 mm
spännhöjd S −15 mm - 58 mm
längd L 73 mm
bredd B 32 mm
höjd H 62,5 mm
maximal spännkraft 6,5 kN
maximalt vridmoment 30 Nm
Produktslag Spännblock

Identification & Classification

Artikkelkode 370170 54
EAN / GTIN 4045197312891
Manufacturer number 07-021
Manufacturer/responsible person KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, France, www.kopal.eu

Beskrivelse

Utförande:

Kompaktspännback för lodrätt tryck

Specialtillbehör:

Se nr 370350370560.

Anmärkning:

Fästskruvar nr 370450370470 ingår inte i leveransen.