T-spårblock M 16 18 mm

Article no.: 370560 18
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 592 styck i lager

Select article variation and quantity

för nominellt mått T-spår (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: DIN 508
  • Material: Seghärdat stål

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 508
Norm DIN 508
Bredd a 17,7 mm
Bredd e 28 mm
Höjd k 10 mm
Längd 28 mm
gänga M16
Nominellt mått T-spår 18 mm
med gänga yes
Material Seghärdat stål
Hållfasthetsklass 10
Produktslag Spårklack

Identification & Classification

Artikkelkode 370560 18
EAN / GTIN 4020772080068
Manufacturer number 80069
Manufacturer/responsible person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beskrivelse

Användningsdata:

För kombination med pinnskruvar enligt norm.

Norm:

DIN 508

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Anmärkning:

Full bärförmåga endast med skruvförbandet över hela gänglängden.