• Ingen pris tilgjengelig

Gripp-överback för backsnabbytessystem, backbredd: 80mm

Article no.: 362636 80

Select article variation and quantity

backbredd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

System 2
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification & Classification

Artikkelkode 362636 80
EAN / GTIN 4260729450241
Manufacturer number GL-X234-080-03-LA-00
Manufacturer/responsible person MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 LÜBECK, Deutschland

Beskrivelse

Utförande:

SolidCLAMP®. Det innovativ Click and Go-systemet för enkelt och snabbt backbyte på många olika skruvstycken.

Fördel:

  • Mycket snabbt backbyte – förlängda maskingångtider genom lägsta möjliga ställkostnader.
  • Mycket hög repeternoggrannhet med fritt valbar spännkontur.
  • Tillverkaroberoende användning av överbackar – Enkelt byta av backar från skruvstycktillverkare 1 till skruvstycktillverkare 2.
  • Inga skruvförband, därmed inga spånansamlingar.

Användningsdata:

Idealisk för fastspänning av ämnen.

Passar till:

Grundbackar nr 362635 storlek 4, 6, 7, 9, 11 och 12 (system 2).

Anmärkning:

Adapterbackar nr 362638; 362639 beställs separat!