• Ingen pris tilgjengelig

Grundbackpar för backsnabbytessystem, Typ: 3

Article no.: 362635 3

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal backar 2
System 3
passar för Allmatic Titan / Titan 2 nr 361302 125K; 125M; 125L
backbredd 125 mm
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification & Classification

Artikkelkode 362635 3
EAN / GTIN 4260729450111
Manufacturer number SC‐05007
Manufacturer/responsible person MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 LÜBECK, Deutschland

Beskrivelse

Utförande:

SolidCLAMP®. Det innovativ Click and Go-systemet för enkelt och snabbt backbyte på många olika skruvstycken.
Grundbackarna är gränssnitten mellan skruvstycket och överbackarna. De är nödvändiga för att överbackarna ska kunna användas. Grundbackarna går lätt att montera på tillhörande skruvstycke.

Fördel:

  • Mycket snabbt backbyte – förlängda maskingångtider genom lägsta möjliga ställkostnader.
  • Mycket hög repeternoggrannhet med fritt valbar spännkontur.
  • Tillverkaroberoende användning av överbackar – Enkelt byta av backar från skruvstycktillverkare 1 till skruvstycktillverkare 2.
  • Inga skruvförband, därmed inga spånansamlingar.