{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Gäng-kapacitetsområde | M14 – M33 | |
| fäste | SK 50 | |
| Hållare norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
| längdkompensering tryck | 24 mm | |
| längdkompensering drag | 24 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 79 mm | |
| Invändig diameter D1 | 48 mm | |
| utkragningslängd A-mått | 133 mm | |
| Produktslag | Gängskärningschuck |
| Artikkelkode | 334638 M14-33 | |
| EAN / GTIN | 4045197708083 | |
| Manufacturer number | 334638 M14-33 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |