• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 - 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År!

Available alternative:

Dragtapp form A med hål 40 GARANT

Article no.: 308600 40
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
3 787 styck i lager

Select article variation and quantity

passar för konor Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Dragtapp norm: ISO 7388-3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar för konor 40
Hålegenskap med hål
Dragtapp norm ISO 7388-3
Kragdiameter D 23 mm
Huvud-⌀ D1 19 mm
totallängd L 54 mm
L1 26 mm
gängaM M16
vinkel A 15 grad
max. åtdragningsmoment 50 Nm
passar för konor med färgkod SK 40
nyckelvidd 19 mm
Produktslag Dragtappar

Identification & Classification

Artikkelkode 308600 40
EAN / GTIN 4045197150905
Manufacturer number 308600 40
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

  • För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
  • I fleroperationsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
  • I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

Anmärkning:

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.
ISO 7388-3 uppfyller den tidigare normen DIN 69872.

Downloads & documents

Suitable products