ER-hylsmutter CENTRO P HDC, Typ HDC för ER: 32HDC

Article no.: 309657 32HDC
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ HDC för ER Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd 2 mm - 20 mm
totallängd L 27 mm
Utvändig-⌀ D 53 mm
max. åtdragningsmoment 180 Nm
Gänga Tr42×1
Produktslag Spännmutter

Identification & Classification

Artikkelkode 309657 32HDC
EAN / GTIN 2050002068797
Manufacturer number 4790600
Manufacturer/responsible person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Beskrivelse

Utförande:

Med trapetsformad fin gänga för höga klämkrafter. Extra lång dubbelstyrning av ER-spännmuttern. Kullagrad spännmutter för högre åtdragningsmoment.
Mini = alla storlekar med ”M”, extremt smalt utförande.
MiniSmal = storlek med ”MS”, extremt, supersmalt utförande.
Konisk = alla storlekar med ”C”.
Standard
= alla andra storlekar.

Passar till:

FAHRION ER-spännhylschuck CENTRO P och FAHRION ER-spännhylschuck HDC.

Specialtillbehör:

Precisions-ER-spännhylsor nr 308981308986, HP-nr 309376309378 och för
Gängtappsspännhylsor nr 309414; 309418, rullnyckel HDC nr 309754; 309756.

Anmärkning:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tätningsbrickor typ HP passar inte till andra system!
FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER- spännhylschuckar CENTRO P.