ER-spännhylsa för gängtappar ER 32 4,5 mm

Article no.: 309418 4,5
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
7 styck i lager

Select article variation and quantity

nom. spänn-⌀ d (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nom. spänn-⌀ d 4,5 mm
fäste ER 32
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 4537 E
Utvändig-⌀ D 32,7 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification & Classification

Artikkelkode 309418 4,5
EAN / GTIN 2050001766946
Manufacturer number 13836010450
Manufacturer/responsible person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.
FAHRION®-korrosionsskydd:
  • Hela spännhylsan är belagd, även på funktionsytorna.
  • Förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Med tätningspropp för invändig kylning (upp till 60 bar!) och sprutmunstycken.

Passar till:

Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

Anmärkning:

FAHRION® spännhylsor motsvarande ISO 15488-A.