ER-spännmutter CP Standard 8M

Article no.: 309655 8M
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
187 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ CP för ER Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Centro P
spännvidd 1 mm - 5 mm
totallängd L 12 mm
Utvändig-⌀ D 10 mm
max. åtdragningsmoment 8 Nm
Gänga M9×0,5
Produktslag Spännmutter

Identification & Classification

Artikkelkode 309655 8M
EAN / GTIN 2050001705693
Manufacturer number 4381000
Manufacturer/responsible person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Beskrivelse

Utförande:

Mini = alla storlekar med ”M”, extremt smalt utförande.
MiniSmal = storlek med ”MS”, extremt, supersmalt utförande.
Konisk = alla storlekar med ”C”.
Standard
= alla andra storlekar.
ER-hylsmutter CP, inte lämplig för tätningsbrickor HP.
Med trapetsgänga för stora spännkrafter. Extra lång dubbelstyrning av ER-spännmuttern. ER-hylsmuttrar
belagda för lägre friktion.

Passar till:

FAHRION ER-spännhylschuck CENTRO P och FAHRION ER-spännhylschuck HDC.

Specialtillbehör:

Tätningsbrickor nr 309666309668, precisions-ER-spännhylsor 308878 - 308992, chucknycklar nr 309754309756, HP-spännhylsor nr 309365 - 309379.

Anmärkning:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tätningsbrickor typ HP passar inte till andra system!
FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER- spännhylchuckar CENTRO P.
Endast nominella dim kan spännas in (ingen kollapsabilitet!)

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Centro P" View all