CP-tätningsbricka DI16 1 mm

Article no.: 309666 1
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
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Spänn-⌀ (i steg om 1 mm) (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Centro P
spänn-⌀ 1 mm
För typ DI16
Utvändig-⌀ D 12,6 mm
Höjd L 2 mm
Produktslag Hylschucktillbehör

Identification & Classification

Artikkelkode 309666 1
EAN / GTIN 2050001704948
Manufacturer number 24303010100
Manufacturer/responsible person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Beskrivelse

Utförande:

Vulkaniserade högtryckstätningsbrickor upp till 80 bar.
Hylsans kollapsabilitet 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).
Mini = alla storlekar med ”M”, extremt smalt utförande.
MiniSmal = storlek med ”MS”, extremt, supersmalt utförande.
Konisk = alla storlekar med ”C”.
Standard
= alla andra storlekar.

Anmärkning:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tätningsbrickor typ HP passar inte till andra system!
FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER- spännhylchuckar CENTRO P.
  • Tätningsbrickor i steg om 0,5 mm på förfrågan.
  • Tätningsbrickor DI40 på förfrågan.

Inte kompatibla med andra system av tätningsbrickor!

Downloads & documents

From the same series "Centro P" View all