Verktygshållare för vändskärsb., PSC 50 kort, för skaftdiameter DS: 32mm

Article no.: 308584 32
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

för skaftdiameter DS (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fäste PSC 50 kort
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 75 mm
Utvändig-⌀ D 52 mm
Produktslag Weldonhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 308584 32
EAN / GTIN 4067263141167
Manufacturer number 308584 32
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Pinnskruvens läge förskjutet 0,4 mm för konisk försänkning i vändskärsborret.
  • Vid åtdragningen pressas den förstorade anliggningsdiametern mot anliggningsytan.
  • Det ger ett bättre stöd som möjliggör en högre matning.
  • Hög rundgångsnoggrannhet tack vare 3 µm planslipad anliggningsyta.
  • Med RFID/Balluff-Chip-hål.

Användningsdata:

För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.

Passar till:

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309885; hylsnyckel nr 309893.