PSC-kylmedierör, för PSC: 40

Article no.: 309885 40
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
34 styck i lager

Select article variation and quantity

för PSC Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar fäste PSC 40
gängaM M14×1,5
⌀ D 6 mm
totallängd L 26 mm
L1 12 mm
Produktslag Kylmedierör

Identification & Classification

Artikkelkode 309885 40
EAN / GTIN 2050001945433
Manufacturer number PS4.ER1.014.026

Beskrivelse

Passar till:

Polygonverktygsfästen.

Anmärkning:

Montage av kylvätskeröret med hjälp av monteringsnyckeln nr 309893 och limmet LOCTITE® nr 083321 542.