Smal hydraulchuck Master Chuck, HSK-A 100 kort, Spänndiameter D1: 8mm

Article no.: 307504 8
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
14 styck i lager

Select article variation and quantity

Spänndiameter D1 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Hållare norm: DIN 69893; DIN 69893
  • Form: A
  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 8 mm
fäste HSK-A 100 kort
Hållare norm DIN 69893; DIN 69893
Form A
Invändig ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC; HSC
utkragningslängd A-mått 85 mm
⌀ D2 21 mm
Utvändig-⌀ D 27 mm
justersträcka V 10 mm
Balluffchiphål yes
Kylkanalborrhål no
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identification & Classification

Artikkelkode 307504 8
EAN / GTIN 4067263265399
Manufacturer number 307504 8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Slank design (4,5° – kontur, identisk med krympkonturen enligt din 69882-8)
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
  • Användning av reducerhylsor möjlig.
  • Temperaturbeständig upp till 120 °C i 4 timmar.
  • Upp till 10 gånger fler fastspänningsmoment jämfört med en standard hydraulchuck.
  • Mycket lågt åtdragningsmoment för låsskruven – enkel hantering.
  • Patenterat nytt hydrauliskt expansionssystem – tillförlitlig och hållbar premiumkoncentricitet.

Fördel:

Samma egenskaper som krympchuckar:
  • noggrannhet
  • Extremt tunn, identisk störkontur
Fördelar jämfört med krympchuckar:
  • Bättre dämpning
  • Enkel hantering
  • Flexibilitet (tack vare reducerhylsor)
  • Ingen krympenhet krävs (kostnader, energiförbrukning)

Användningsdata:

Speciellt vid verktygs- och formtillverkning och där en minskad störkontur krävs.
För borrning, brotschning och fräsning.
För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reducerhylsor nr 302140; 302135 302145 302147 vardera storlek 12 och nr 302150; 302155; 302160; 302165 vardera storlek 20.

Warning:

Avsedd användning
  • Hydraulisk expansionschuck för fastspänning av rotationssymmetriska verktyg.
  • För användning inom industri.
  • Observera det minsta fastspänningsdjupet.
  • Följ avvikande ritningsuppgifter om specialkonstruktioner används.
  • Observera maximal arbetshastighet och
  • anpassa vid behov till individuella omständigheter.

Olämplig användning
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Använd inte lampan i områden med höga halter av damm, brännbara gaser, ångor eller lösningsmedel.
  • Kombinera inte förlängningar.
  • Använd den inte för fastspänning av verktyg.
  • Värm inte med en krympenhet.