{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Spännhylsa D1 | 16 mm | |
| fäste | HSK-A 100 kort | |
| Hållare norm | DIN 69893; DIN 69893 | |
| Form | A | |
| Invändig | ja | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HPC; HSC | |
| utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
| ⌀ D2 | 27 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
| justersträcka V | 10 mm | |
| Balluffchiphål | yes | |
| Kylkanalborrhål | no | |
| Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
| Artikkelkode | 307504 16 | |
| EAN / GTIN | 4067263265436 | |
| Manufacturer number | 307504 16 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |