Kraftspännchuck inklusive spännmutter HSK-A 100 20 mm HOLEX

Article no.: 305528 20
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
13 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 20 mm
fäste HSK-A 100
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 100 mm
Utvändig diameter för spännhylsa D 52 mm
Spännkraft upp till 500 Nm
passande haknyckel nr 628400 52 / 55
Produktslag Kraftspännchuck

Identification & Classification

Artikkelkode 305528 20
EAN / GTIN 4045197550880
Manufacturer number 305528 20
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Liten friktion tack vare nållager.
  • Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.
  • Damm- och vattentät.
  • Den mycket höga spännkraften ökar användningstiden och förbättrar ytan.
  • Med RFID/balluff-spånhål.
  • Spännkraft upp till 500 Nm.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

Leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, spännhylsor nr 309566309570 resp. nr 309575309576. Åtdragningsnyckel nr 309747 för nr 305539.