This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Kraftspännchuck smal, HSK-A 63, ⌀ D1: 12mm

Article no.: 305539 12

Select article variation and quantity

⌀ D1 (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 12 mm
fäste HSK-A 63
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 90 mm
Utvändig diameter för spännhylsa D 30 mm
passande åtdragningsnyckel nr 309747 S10
Produktslag Kraftspännchuck

Identification & Classification

Artikkelkode 305539 12
EAN / GTIN 4045197871824
Manufacturer number 305539 12
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Spännkraft upp till 150 Nm vid ⌀ 12, 300 Nm vid ⌀ 16 och 400 Nm vid ⌀ 20..
  • Liten friktion tack vare nållager.
  • Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.
  • Damm- och vattentät.
  • Den mycket höga spännkraften ökar användningstiden och förbättrar ytan.

Fördel:

Små vibrationer tack vare smal konstruktion.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

Leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, spännhylsor nr 309566309570 resp. nr 309575309576. Åtdragningsnyckel nr 309747 för nr 305539.