{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Spännhylsa D1 | 32 mm | |
| fäste | HSK-A 63 | |
| Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Form | A | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| utkragningslängd A-mått | 135 mm | |
| Utvändig diameter för spännhylsa D | 66 mm | |
| Spännkraft upp till | 900 Nm | |
| passande haknyckel nr 628400 | 68 / 75 | |
| Produktslag | Kraftspännchuck |
| Artikkelkode | 305525 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197547019 | |
| Manufacturer number | 305525 32 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |