Ändfräsdorn Form ADB med kylkanalhål, SK 50kort, Dorndiameter d1: 16mm

Article no.: 301090 16
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
69 styck i lager

Select article variation and quantity

Dorndiameter d1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kylkanalborrhål: kan inte förslutas
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 16 mm
fäste SK 50kort
Norm DIN 6357
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Kylkanalborrhål kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 35 mm
Utvändig-⌀ D 38 mm
Frässpindellängd L4 17 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 16
passande specialnyckel nr 309840 16
Produktslag Ändfräsdorn

Identification & Classification

Artikkelkode 301090 16
EAN / GTIN 4045197830319
Manufacturer number 301090 16
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
  • Kort utförande.
  • Förstorad kraganliggnängsyta.
  • Med RFID/balluff-spånhål.
  • Med 4 kylkanalhål.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, specialnyckel nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.