{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Dorndiameter d1 | 40 mm | |
| Spännhylsa D1 | 40 mm | |
| fäste | SK 40 A = 200 | |
| Norm | DIN 6357 | |
| Hållare norm | ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| utkragningslängd A-mått | 200 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 89 mm | |
| Frässpindellängd L4 | 27 mm | |
| Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 40 | |
| passande specialnyckel nr 309840 | 40 | |
| Produktslag | Ändfräsdorn |
| Artikkelkode | 301075 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406242138 | |
| Manufacturer number | 301075 40 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |