DOVEIQGRIP TIGER-IQ skärinsatser, IC808, Spårbredd w: 16mm

Article no.: 274148 16
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
40 styck i lager

Select article variation and quantity

Spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial VHM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare E
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 180 m/min
Spårbredd w 16 mm
hörnradie R 1,5 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,22 mm/v - 0,5 mm/v
Sort IC808
RETOL 0,05 mm
INSL 20 mm
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Serie DOVEIQGRIP
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning TIGER 1615Y-IQ IC808
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 274148 16
EAN / GTIN 7291075316513
Manufacturer number 6405410

Beskrivelse

Utförande:

Y-spånbrytare för allmän stickbearbetning. Positiv spånformare. Mjukt skär.

Användningsdata:

För utvändig stickning med stora spånavskiljningsvolymer.