{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skärmaterial | VHM | |
| Primäranvändning | UNI | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| spån-brytare | E | |
| Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 180 m/min | |
| Spårbredd w | 12 mm | |
| hörnradie R | 1,2 mm | |
| CWTOL | 0,08 mm | |
| fg | 0,2 mm/v - 0,4 mm/v | |
| Sort | IC808 | |
| RETOL | 0,05 mm | |
| INSL | 14 mm | |
| Antal byten/skär | 1 | |
| Vändskärsplattprofil | neutral | |
| Serie | DOVEIQGRIP | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
| tillverkarens beteckning | TIGER 1212Y-IQ IC808 | |
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
| Artikkelkode | 274148 12 | |
| EAN / GTIN | 7291075316490 | |
| Manufacturer number | 6405408 |