Skärhållare höger 20/11 mm GARANT

Article no.: 261108 20/11
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
28 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SVJBR/L 2020K11
Passande vändskär VB.. 1103..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 23 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 261108 20/11
EAN / GTIN 4045197655776
Manufacturer number 261108 20/11